Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier MotifColours int. koral.RO A5 80g 1000 Bl


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Kopierpapier MotifColours int. koral.RO A5 80g 1000 Bl
Artikel-Nr.:  200-DPA43568058A5
Hersteller:  Motif Colours
Herst.-Nr.:  43568058A5
EAN:  k.A.

Beschreibung/Details:

Für Laser-, Inkjetdrucker, Kopierer, Kleinoffset, Xerografie und Duplexdruck geeignet. Holzfrei, matt, chlorfrei (ECF).• Material: ECF • Glanz: matt

Merkmale:

  • Kopierpapier MotifColours int.
  • koral.RO
  • A5 80g
  • 1000 Bl

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Papierprodukte (incl. Bücher und Formulare) > Büropapiere
Weitere Suchbegriffe: Officepapier, Inkjetpapier, Laserdruckerpapier, Papie
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
B2B-Discount 14 Tage 5 € 4,50* € 12,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 5 Pakete €  12,75* €  15,17 pro Paket
   Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Vergleichspreis: 5 Pakete für € 63,75*
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Kopierpapier Motif Basic weiß A4 80g 500 Bl
motif
42520080219
€ 32,95* € 39,21
Ähnlich Kopierpapier Motif Hi Bulk TCF weiß A4 75g hf 500 Bl
motif
42550075219
€ 6,63* € 7,89
Ähnlich Kopierpapier Motif Premium weiß A3 160g 250 Bl
motif
42590160292
€ 101,60* € 120,90
Ähnlich Kopierpapier Motif Premium weiß A3 80g 500 Bl
motif
42590080292
€ 87,50* € 104,13
Ähnlich Kopierpapier Motif Premium weiß A4 160g 250 Bl
motif
42590160219
€ 34,35* € 40,88
Ähnlich Kopierpapier Motif Premium weiß A4 80g 500 Bl
motif
42590080219
€ 29,95* € 35,64
Ähnlich Kopierpapier Motif Premium weiß A5 120g 500 Bl
motif
42590120A5
€ 43,44* € 51,69
Ähnlich
Kopierpapier MotifColours pas. eisblau A5 80g 1000 Bl
motif
43568095A5
€ 145,50* € 173,15
Ähnlich Kopierpapier Nautilus RC 94er WE A3 80g 500 Bl
Nautilus
801B80
€ 16,25* € 19,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG