Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Motif Colours Kopierpap.MotifColours intens. kanar.GB A4 120g 250 Bl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motif Colours Kopierpap.MotifColours intens. kanar.GB A4 120g 250 Bl
Motif Colours Kopierpap.MotifColours intens. kanar.GB A4 120g 250 Bl
Artikel-Nr.:
     200-DPA43561221937
Hersteller:
     IBA Hartmann
Herst.-Nr.:
     43561221937
EAN/GTIN:
     5018658259058
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier

Beschreibung:
Holzfrei, duplexgeeignet. Für Laser-, Inkjetdrucker, Kopierer, Kleinoffset und Xerografie.• Format: A4• Grammatur: 120 g/m²• Material: ECF• Farbe: kanariengelb• Glanz: matt• Farbintensität: intensiv

  • Kopierpap.MotifColours intens.
  • kanar.GB
  • A4 120g
  • 250 Bl

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,75*
ab € 4,80*
€ 6,41*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 4,50*
€ 6,60*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Inapa
197 80 10 00 1
€ 2,95*
Ähnlich
Format: 200x150
Mondi
9457A80S
ab € 3,21*
Ähnlich
k.A.
15505913
ab € 78,99*
Ähnlich
Igepa Kopierpap. Discovery 2fa-gel. weiß A4 75g 500 Bl
Igepa
834219A75
€ 5,42*
Ähnlich
Mondi
941CR20B80
€ 13,53*
Ähnlich
Maestro Kopierpap.Mondi Maestro extra weiß A5 120g 500 Bl
Mondi
9457AH12
€ 5,12*
Ähnlich
Multif.pap. All Business Volume, A4, 75g/m², ECF, weiß
IBM
57P0703/5019170818020
ab € 4,19*
Ähnlich
Multif.pap. colours, A4, 120g/m², sonnengb, int.
IBA Hartmann
435601202194501
ab € 4,50*
Ähnlich
Multif.pap., ungeriest, A4, 80g/m², CF, weiß
Mondi
424360802190501
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG