Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Double A Kopierpapier Double A weiß A4 80g 500 Bl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Double A Kopierpapier Double A weiß A4 80g 500 Bl
Double A Kopierpapier Double A weiß A4 80g 500 Bl
Artikel-Nr.:
     200-DPA42169080219
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     42169080219
EAN/GTIN:
     8856976000016
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Beschreibung:
Hochweißes, volumiges Premium-Papier für erstklassige Druckergebnisse für Xerografie, Fax, Laser- und Naturpapier-Inkjetdruck.• Format: A4

  • Kopierpapier Double A
  • weiß
  • A4 80g
  • 500 Bl

Umweltzertifikat(e) des Produkts:

  • EcoEasy Label
  • PEFC

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,73*
€ 3,30*
5
pro Paket
€ 3,75*
€ 3,34*
Lager 200
5
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,09*
€ 3,37*
1
pro Packung
€ 7,50*
€ 3,55*
1 Tag
k.A.
1
pro Paket
€ 7,95*
€ 4,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00618* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042742
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042346
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042300
ab € 7,13*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042632
ab € 9,49*
Ähnlich
XEROX ColorPrint 120g/m² A4 FSCMX
Xerox
003R96602
ab € 8,38*
Ähnlich
XEROX ColorPrint 80g/m² A4 FSCMX
Xerox
003R95248
ab € 3,23*
Ähnlich
XEROX ColorPrint 90g/m² A4 FSCMX
Xerox
003R95254
ab € 3,62*
Ähnlich
XEROX Colour Impressions Gloss 300g/m² A3
Xerox
007R98338
€ 156,70*
Ähnlich
XEROX Excel 80g/m² A4 FSCMX
Xerox
003R93057
ab € 3,47*
Ähnlich
Océ
99346510
ab € 49,76*
Ähnlich
k.A.
15218415
ab € 61,15*
Ähnlich
Laserpapier colour laser, A4, 100g/m², hochwe
Staples
7264482
ab € 6,35*
Ähnlich
Multif.pap., A3, 75g/m², ECF, hochweiß, matt
Discovery
CP075C2F11A3
ab € 8,37*
Ähnlich
Multif.pap., A3, 80g/m², ECF, weiß, matt
Double A
421690802920502
ab € 7,56*
Ähnlich
Multif.pap., A4, 75g/m², ECF, hochweiß, matt
Discovery
83427A75
ab € 2,40*
Ähnlich
Océ
99325500
ab € 20,85*
Ähnlich
Papyrus Kopierpapier Inkjet Rainbow A3 80g intensivorange 500 Blatt
Papyrus
SCS88002346
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG