Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Radiermesser schwarz 17,5 cm 30 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Radiermesser schwarz 17,5 cm 30 g
Artikel-Nr.:  200-DOR586
Hersteller:  WEDO
Herst.-Nr.:  586
EAN:  4003801000855
Suchbegriffe:
Radiermesser

Beschreibung/Details:

Mit langer vernickelter Klinge und schwarzem Holzgriff. Länge: 17,3 cm, Gewicht: 30 g.• Klinge: gerade • Material: vernickelt • Griff mit: glatter Oberfläche • Material Griff: Holz

Merkmale:

  • Radiermesser
  • schwarz
  • 17,5 cm
  • 30 g

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Schreibgeräte, Korrekturmittel, Zeichenbedarf > Korrekturmittel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Radierer, DOR586
Angebote (1)
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
€ 7,50*
€ 3,62*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Corporate Express
4100432
€ 2,92*
€ 3,47
Ähnlich
Martor
31172
€ 2,79*
€ 3,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG