Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paketwaage elektr. bis 50Kg 31,5x31,5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Paketwaage elektr. bis 50Kg 31,5x31,5x6
Artikel-Nr.:  200-DOR507750
Hersteller:  WEDO
Herst.-Nr.:  507750
EAN:  4003801000442

Beschreibung/Details:

Arbeitet mit einer separaten Anzeige, die auch an der Wand befestigt werden kann. Wiegt bis 50 kg duchgehend in 20-Gramm-Schritten. Wiegeteller aus rostfreiem, poliertem Stahl, Größe 315 x 305 x 63 mm. Größe Anzeigegerät: 140 x 70 x 48 mm. Eine Memory-Taste ermöglicht das Zuwiegen. Auch eine Tara-Taste (Nullrückstellung) und eine Kalibrierungstaste zum Nachjustieren sind vorhanden. Inklusive Netzgerät, auch Batteriebetrieb (9 Volt) möglich.• Stromversorgung: Batteriebetrieb/Netzanschluss • Wiegebereich bis: 50 kg • Teilung: 20 g

Merkmale:

  • Paketwaage elektr. bis 50Kg
  • 31,5x31,5x6

    Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Versenden (Briefumschläge, Versandtaschen, Kleben, Gummis...) > Brief- und Paketwaagen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Paket-Waage, Paket-Waagen, Paketwaagen, El
Angebote (7)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 140,67*
2 Tage
Frei Haus
€ 141,94*
1 Tag
€ 4,95*
€ 142,14*
6 Tage
€ 6,00*
€ 145,36*
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 173,58*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
D10257038
€ 6,56*
€ 7,81
Ähnlich
k.A.
D90136193
€ 12,40*
€ 14,76
Ähnlich
k.A.
D90154162
€ 6,31*
€ 7,51
Ähnlich
k.A.
D90128091
€ 6,31*
€ 7,51
Ähnlich
k.A.
D90136201
€ 12,40*
€ 14,76
Ähnlich
k.A.
D10534725
€ 12,40*
€ 14,76
Ähnlich
k.A.
D10353324
€ 2,82*
€ 3,36
Ähnlich
k.A.
D10353365
€ 2,82*
€ 3,36
Ähnlich
WEDO
507724
€ 151,38*
€ 180,14
Ähnlich
Maul
1775090
€ 185,75*
€ 221,04
Ähnlich
Maul
1779190
€ 196,85*
€ 234,25
Ähnlich
Maul
1765090
€ 167,99*
€ 199,91
Ähnlich
Maul
1735090
€ 106,50*
€ 126,74
Ähnlich
Maul
17435
€ 146,53*
€ 174,37
Ähnlich
Maul
17450
€ 123,79*
€ 147,31
Ähnlich
WEDO
602200
€ 24,41*
€ 29,05
Ähnlich
WEDO
507750
€ 141,94*
€ 168,91
Ähnlich
WEDO
602026
€ 45,73*
€ 54,42
Ähnlich
WEDO
50555
€ 11,10*
€ 13,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG