Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schneidemaschine 55cm Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Schneidemaschine 55cm Hebel
Artikel-Nr.:  200-DAH72000600567
Hersteller:  Dahle
Herst.-Nr.:  72000600567
EAN:  4007885005676

Beschreibung/Details:

Stabiler Metalltisch, Tischgröße: 600 x 365 mm, mit cm-, DIN- und inch-Markierungen. Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl, Schnittlänge: 550 mm, Schnittleistung: 3,5 mm, ca. 28 - 35 Blatt. Sicherheitsautomatik, arretierbare Handpressung, 2 Winkelanlagen, verstellbarer Vorder- und Rückanschlag. Gewicht: 14 kg, Farbe: blau.• Handhabung: mechanisch • Modell: 567 • Schnittlänge: 550 mm • Schnitthöhe: 3,5 mm • Schnittleistung: 28 - 35 Blatt

Merkmale:

  • Schneidemaschine 55cm Hebel

    Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Schreibtischzubehör > Schneiden
Weitere Suchbegriffe: Schneidemaschine, Hebel-Schne
Angebote (12)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 403,67*
12 Tage
Frei Haus
€ 432,96*
6 Tage
Frei Haus
€ 433,00*
12 Tage
€ 6,00*
€ 444,55*
10 Tage
Frei Haus
€ 469,00*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Dahle
72-00.06.00580
€ 814,72*
€ 969,52
Ähnlich
Dahle
72-00.06.00585
€ 1.228,69*
€ 1.462,14
Ähnlich
Dahle
72-00.06.00567
€ 492,21*
€ 585,73
Ähnlich
SCHNEIDER
72-00.06.00867
€ 314,54*
€ 374,30
Ähnlich
Dahle
72-00.00.00795
€ 30,35*
€ 36,12
Ähnlich
Dahle
DAH00.00.00960
€ 21,23*
€ 25,26
Ähnlich
Dahle
DAH00.06.00569
€ 715,52*
€ 851,47
Ähnlich
Dahle
72-00.06.00556
€ 262,95*
€ 312,91
Ähnlich
Dahle
72-00.06.00558
€ 303,10*
€ 360,69
Ähnlich
Dahle
06.00561
€ 147,05*
€ 174,99
Ähnlich
Dahle
06.00565
€ 241,80*
€ 287,74
Ähnlich
Dahle
DAH00.06.00848
€ 1.035,99*
€ 1.232,83
Ähnlich
Dahle
06.00852
€ 798,31*
€ 949,99
Ähnlich
Dahle
DAH00.06.00842
€ 542,59*
€ 645,68
Ähnlich
Dahle
DAH00.06.00846
€ 742,64*
€ 883,74
Ähnlich
Dahle
72-00.06.00852
€ 812,44*
€ 966,80
Ähnlich
Dahle
72-00.06.00696
€ 232,41*
€ 276,57
Ähnlich
Dahle
72-00.06.00698
€ 237,64*
€ 282,79
Ähnlich
Dahle
06.00752
€ 228,56*
€ 271,99
Ähnlich
Dahle
DAH00.06.00796
€ 251,74*
€ 299,57
Ähnlich
Dahle
DAH00.06.00798
€ 279,45*
€ 332,55
Ähnlich
Dahle
DAH00.06.00718
€ 146,53*
€ 174,37
Ähnlich
Dahle
DAH00.06.00712
€ 102,23*
€ 121,65
Ähnlich
Dahle
72-00.06.00752
€ 223,57*
€ 266,05
Ähnlich
Dahle
72-00.06.00794
€ 62,94*
€ 74,90
Ähnlich
Dahle
00442
€ 128,90*
€ 153,39
Ähnlich
Dahle
00444
€ 141,19*
€ 168,02
Ähnlich
Dahle
00360
€ 15,45*
€ 18,39
Ähnlich
Dahle
00564
€ 288,45*
€ 343,26
Ähnlich
Hansa
1157150
€ 514,00*
€ 611,66
Ähnlich
Ideal
10711000
€ 356,83*
€ 424,63
Ähnlich
Hama
08264
€ 23,28*
€ 27,70
Ähnlich
Hama
8287
€ 197,48*
€ 235,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG