Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-DAH30214 Herst.-Nr.: 30214 EAN: 4007885234342 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Schreibtisch-/Büro-Aktenvernichter mit leichter Bedienung durch Komfortelektronik. Eingabebreite 220 mm. Leistung: 10 - 12 Blatt. Partikelschnitt 3,9 x 40 mm, Sicherheitsstufe 3. Auffangvolumen 38 l. Geräteaufnahmeleistung 350 Watt. Größe: 415 x 315 x 590 mm (B x T x H), Gewicht: 19,5 kg. Holzunterschrank mit einer bruchfesten Kunststoffhaube. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbehälter und geöffneter Tür. 10 Auffangbeutel Nr. 20702 gehören zum Lieferumfang.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: 30214 • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 3,9 x 40 mm • Sicherheitsstufe: 3 • für: Papier • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 415 x 315 x 590 mm • Schnittleistung: 10 - 12 Blatt • Farbe: lichtgrau Merkmale: - Aktenvernichter Eingabeb.220mm
- 593x416x321
- 3,9x40mm
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Shredder, DAH30214 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 345,90* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 365,76* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 369,41* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 372,42* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 396,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1.234,81* | € 1.469,42 | Ähnlich | | | | € 82,77* | € 98,50 | Ähnlich | | | | € 102,41* | € 121,87 | Ähnlich | | | | € 173,81* | € 206,83 | Ähnlich | | | | € 261,79* | € 311,53 | Ähnlich | | | | € 45,73* | € 54,42 | Ähnlich | | | | € 59,26* | € 70,52 | Ähnlich | | | | € 90,20* | € 107,34 | Ähnlich | | | | € 193,30* | € 230,03 | Ähnlich | | | | € 255,03* | € 303,49 | Ähnlich | | | | € 317,77* | € 378,15 | Ähnlich | | | | € 317,77* | € 378,15 | Ähnlich | | | | € 369,41* | € 439,60 | Ähnlich | | | | € 372,42* | € 443,18 | Ähnlich | | | | € 668,94* | € 796,04 | Ähnlich | | | | € 154,28* | € 183,59 | Ähnlich | | | | € 2,31* | € 2,75 | Ähnlich |  | | | € 7,41* | € 8,82 |
|  |  |
|
 |
|
|