Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-DAH20017 Herst.-Nr.: 20017 EAN: 4007885228877 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter. Eingabebreite 220 mm. Leistung: 3 - 4 Blatt (70 g/m²). Partikelschnitt 4 x 50 mm, Sicherheitsstufe 3. Elektronische Bedienung, Geschwindigkeit: 5,4 m/min. Auffangvolumen 17 l. Geräteaufnahmeleistung: 160 Watt. Größe (B x T x H): 300 x 185 x 330 mm, Gewicht: 3,6 kg.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: 20017 • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 4 x 50 mm • Sicherheitsstufe: 3 • für: Papier • Abfallauffang: Dauerauffangbehälter • B x T x H: 300 x 185 x 330 mm • Schnittleistung: 3 - 4 Blatt • Farbe: lichtgrau Merkmale: - Aktenvernichter 4x50mm Schnitt
- 330x300x185
- Leis.3Bl
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Shredder, DAH20017 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 45,39* |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 2 |  |  |
€ 5,50* |
€ 47,35* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 4,95* |
€ 47,36* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  | 1 |  |  | € 4,50* | € 48,26* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 5,95* |
€ 49,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 54,05* | € 64,32 | Ähnlich |  | | | € 73,71* | € 87,71 | Ähnlich |  | | | € 190,66* | € 226,89 | Ähnlich |  | | | € 252,66* | € 300,67 | Ähnlich | | | | € 375,33* | € 446,64 | Ähnlich | | | | € 387,78* | € 461,46 | Ähnlich | | | | € 424,87* | € 505,60 | Ähnlich | | | | € 4.273,23* | € 5.085,14 | Ähnlich | | | | € 335,90* | € 399,72 | Ähnlich |  | | | € 589,07* | € 700,99 | Ähnlich | | | | € 589,07* | € 700,99 | Ähnlich | | | | € 528,39* | € 628,78 | Ähnlich | | | | € 809,39* | € 963,17 | Ähnlich | | | | € 379,05* | € 451,07 | Ähnlich | | | | € 1.234,81* | € 1.469,42 | Ähnlich |  | | | € 144,36* | € 171,79 | Ähnlich |  | | | € 218,27* | € 259,74 | Ähnlich | | | | € 22,77* | € 27,10 | Ähnlich | | | | € 45,39* | € 54,01 | Ähnlich | | | | € 65,89* | € 78,41 | Ähnlich | | | | € 1,04* | € 1,24 | Ähnlich | | | | € 1,62* | € 1,93 |
|  |  |
|
 |
|
|