Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-DAH20015 Herst.-Nr.: 20015 EAN: 4007885228853 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter. Eingabebreite: 220 mm. Leistung: 4 - 5 Blatt (70 g/m²). Schnittbreite 6,8 mm. Automatische Bedienung, Geschwindigkeit 8,5 m/min. Auffangvolumen: 17 l. Größe (B x T x H): 300 x 185 x 345 mm, Gewicht: 1,9 kg. Sicherheitsstufe 1. Geräteaufnahmeleistung: 80 Watt.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: 20015 • Schnittart: Streifenschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 6,8 mm • Sicherheitsstufe: 1 • für: Papier • Abfallauffang: Dauerauffangbehälter • B x T x H: 300 x 185 x 345 mm • Schnittleistung: 4 - 5 Blatt • Farbe: lichtgrau Merkmale: - Aktenvernichter 6,8mm Schnitt
- 335x300x185
- Leis.5Bl
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Shredder, DAH20015 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 22,50* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 22,61* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 22,98* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 23,32* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 23,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 315,17* | € 375,05 | Ähnlich |  | | | € 24,47* | € 29,12 | Ähnlich |  | | | € 26,01* | € 30,95 | Ähnlich |  | | | € 74,78* | € 88,99 | Ähnlich | | | | € 90,80* | € 108,05 | Ähnlich | | | | € 129,31* | € 153,88 | Ähnlich | | | | € 166,64* | € 198,30 | Ähnlich | | | | € 798,28* | € 949,95 | Ähnlich | | | | € 691,20* | € 822,53 | Ähnlich | | | | € 837,40* | € 996,51 | Ähnlich |  | | | € 920,22* | € 1.095,06 | Ähnlich | | | | € 4.222,65* | € 5.024,95 | Ähnlich | | | | € 331,91* | € 394,97 | Ähnlich |  | | | € 582,08* | € 692,68 | Ähnlich | | | | € 582,08* | € 692,68 | Ähnlich | | | | € 524,30* | € 623,92 | Ähnlich | | | | € 799,79* | € 951,75 | Ähnlich | | | | € 374,91* | € 446,14 | Ähnlich | | | | € 1.220,16* | € 1.451,99 | Ähnlich | | | | € 44,85* | € 53,37 | Ähnlich | | | | € 44,85* | € 53,37 | Ähnlich | | | | € 65,10* | € 77,47 | Ähnlich |  | | | € 252,89* | € 300,94 | Ähnlich |  | | | € 904,28* | € 1.076,09 | Ähnlich |  | | | € 934,80* | € 1.112,41 | Ähnlich |  | | | € 839,85* | € 999,42 | Ähnlich |  | | | € 839,85* | € 999,42 | Ähnlich |  | | | € 903,15* | € 1.074,75 | Ähnlich |  | | | € 926,88* | € 1.102,99 | Ähnlich |  | | | € 1.275,01* | € 1.517,26 | Ähnlich |  | | | € 1.275,01* | € 1.517,26 |
|  |  |
|
 |
|
|