Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-DAH00564 Herst.-Nr.: 00564 EAN: 4007885239187 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Verformungssicherer Holztisch, Tischgröße: 475 x 310 mm, mit cm-, DIN- und inch-Markierungen. Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl, Schnittlänge: 360 mm, Laserlicht-Schnittandeutung, Schnittleistung: 4,5 mm, ca. 36 - 45 Blatt. Sicherheitsautomatik, arretierbare Handpressung, 2 Winkelanlagen, verstellbarer Vorder- und Rückanschlag. Gewicht: 8,3 kg, Farbe: blau.• Handhabung: mechanisch • Modell: 564 • Schnittlänge: 360 mm • Schnitthöhe: 4,5 mm • Schnittleistung: 36 - 45 Blatt Merkmale: - Schneidemaschine L:36cmH:4,5mm
- S.fläche
- 475x310mm
Abb. kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schneidemaschine, Hebel-Schne |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 249,00* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 251,00* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 257,51* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 259,50* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 288,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 2.343,12* | € 2.788,31 | Ähnlich |  | | | € 5.958,90* | € 7.091,09 | Ähnlich | | | | € 472,50* | € 562,28 | Ähnlich | | | | € 564,06* | € 671,23 | Ähnlich | | | | € 102,47* | € 121,94 | Ähnlich |  | | | € 2.640,39* | € 3.142,06 | Ähnlich | | | | € 181,31* | € 215,76 | Ähnlich | | | | € 241,14* | € 286,96 | Ähnlich | | | | € 55,84* | € 66,45 | Ähnlich | | | | € 81,70* | € 97,22 | Ähnlich | | | | € 902,12* | € 1.073,52 | Ähnlich | | | | € 694,04* | € 825,91 | Ähnlich | | | | € 1.319,09* | € 1.569,72 | Ähnlich | | | | € 128,90* | € 153,39 | Ähnlich | | | | € 403,67* | € 480,37 | Ähnlich | | | | € 141,19* | € 168,02 | Ähnlich | | | | € 121,06* | € 144,06 | Ähnlich | | | | € 15,45* | € 18,39 | Ähnlich | | | | € 259,00* | € 308,21 | Ähnlich | | | | € 59,61* | € 70,94 | Ähnlich | | | | € 84,54* | € 100,60 | Ähnlich | | | | € 150,35* | € 178,92 | Ähnlich | | | | € 259,86* | € 309,23 | Ähnlich | | | | € 26,85* | € 31,95 | Ähnlich | | | | € 21,47* | € 25,55 | Ähnlich | | | | € 27,90* | € 33,20 | Ähnlich |  | | | € 514,00* | € 611,66 | Ähnlich | | | | € 356,83* | € 424,63 | Ähnlich |  | | | € 23,28* | € 27,70 | Ähnlich |  | | | € 197,48* | € 235,00 |
|  |  |
|
 |
|
|