Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-CWS5012 Herst.-Nr.: 5012 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Reduziert den Seifenverbrauch um bis zu 50%. Sehr ergiebig, für jeden Waschraum geeignet. Luftdicht geschützt gegen Eintrocknen und Keime. Ergonomische Einhandbedienung, optische Füllstandsanzeige. Größe (B x T x H): 7,8 x 10,7 x 32,5 cm. Farbe: weiß.• Modell: BestFoam Slim • B x T x H: 7,8 x 10,7 x 32,5 cm • Farbe: weiß Merkmale: - CWS BestFoam Slim 5012
- weiß
- 325x78x107mm
- 500ml
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Seifenspender, Spender, Seifen-Spender, Seifenschaums |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,50* | € 78,22* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 87,90* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 112,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|