Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon Kopierpapier Canon Copy weiß A4 80g 500 Bl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Canon Kopierpapier Canon Copy weiß A4 80g 500 Bl
Canon Kopierpapier Canon Copy weiß A4 80g 500 Bl
Artikel-Nr.:
     200-CANCOPYA4
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     COPYA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Beschreibung:
Gleichbleibend gute Laufeigenschaften und Zuverlässigkeit für hohes Kopier- und Druckvolumen. Hohe Opazität. Ideal für beidseitiges Bedrucken dank identischer Oberfläche auf Vorder- und Rückseite.• Format: A4• Grammatur: 80 g/m²• Material: ECF• Farbe: weiß

  • Kopierpapier Canon Copy
  • weiß
  • A4 80g
  • 500 Bl

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
275
€ 3,75*
€ 3,33*
Lager 200
€ 8,95*
€ 3,36*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XEROX Business 80g/m² A4
Xerox
003R91820
ab € 2,90*
Ähnlich
XEROX Business 80g/m² A4 2-Gelocht
Xerox
003R91802
ab € 2,65*
Ähnlich
Format: 200x150
Mondi
5662160A5
ab € 4,93*
Ähnlich
Format: 200x150
Océ
99859877
ab € 7,34*
Ähnlich
Artikelbild
Xerox
3R94641
ab € 10,13*
Ähnlich
Igepa
35463S12B
€ 7,78*
Ähnlich
Igepa Kopierpapier Caribic blau A4 190g 200 Bl
Igepa
35470A19S
€ 9,61*
Ähnlich
Igepa Kopierpapier Caribic weiß A4 190g 500 Bl
Igepa
35410D19A4
€ 23,04*
Ähnlich
Igepa
35435S80A2
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG