Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cabro Reprokopierpapier 90g weiß 841mmx150m 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cabro Reprokopierpapier 90g weiß 841mmx150m 2 Rollen
Cabro Reprokopierpapier 90g weiß 841mmx150m 2 Rollen
Artikel-Nr.:
     200-CAB638411501
Hersteller:
     Cabro
Herst.-Nr.:
     638411501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
rollenkopierpapier 90g

Beschreibung:
Gute Ausgabeergebnisse auf allen gängigen Großflächendruckern/-kopierern und Laser LED-Druckern. Multifunktional einsetzbar.| Kerndurchmesser: 50 mm| B x L: 841 mm x 150 m| Grammatur: 90 g/m²| Material: ECF| Farbe: hochweiß| Transparenz: opak| Beschichtung: unbeschichtet

  • Reprokopierpapier 90g
  • weiß
  • 841mmx150m
  • 2 Rollen

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Besorgungsartikel: Keine Rücknahme, kein Umtausch möglich.

Weitere Suchbegriffe: reprokopierpapier, Kopierpapier, Papier, Kopier-Papie
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 200
€ 6,95*
ab € 39,83*
€ 43,58*
€ 4,95*
ab € 41,43*
€ 45,37*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,58*
€ 51,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 19,915* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cabro
602971759
ab € 36,69*
Ähnlich
Cabro
63594-150-9
ab € 31,01*
Ähnlich
Cabro
63914-150-9
ab € 43,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG