Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brita Wasserfilter Elemaris Cool schwarz m.BritaMeter 1,4L gef


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brita Wasserfilter Elemaris Cool schwarz m.BritaMeter 1,4L gef
Brita Wasserfilter Elemaris Cool schwarz m.BritaMeter 1,4L gef
Artikel-Nr.:
     200-BTT1000815
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     1000815
EAN/GTIN:
     4006387017644
Suchbegriffe:
Tischwasser-Filter
Tischwasserfilter
Wasserfilter-Filterkartusche
Wasserfilter-Filterpatrone

Beschreibung:
Für Maxtra Filterkartuschen. Mit elektronischer Kartuschenwechselanzeige. Automatische Einfüllöffnung, für direktes Befüllen ohne den Deckel abzunehmen. Rutschfeste Standfläche.• Modell: Elemaris Cool• Gefiltertes Wasser: 1,4 l• Gesamt: 2,4 l• Farbe: schwarz

  • Wasserfilter Elemaris Cool
  • schwarz
  • m.BritaMeter
  • 1,4L gef

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Wasserfilter-Kanne, Wasserfilterkanne, brita tischwasserfilter, Wasserfilter, Wasser-Filter, Tisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,12*
€ 24,61*
14 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,28*
€ 24,78*
15 Tage
1
pro Stück
€ 10,90*
ab € 20,71*
€ 26,19*
12 Tage
4
pro Stück
€ 6,95*
€ 26,55*
Lager 200
2
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 27,52*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
JURA Gastro
67007
ab € 8,10*
Ähnlich
Melitta Pro Aqua Filterpatrone
Melitta
ab € 8,19*
Ähnlich
Philips
CA6702/00
ab € 7,43*
Ähnlich
Format: 200x150
WMF
1407019990
ab € 12,69*
Ähnlich
Wasserfilter On Line Active Plus, Starterset
Brita
029852
ab € 89,35*
Ähnlich
Wasserfilter, Marella Cool, Gefiltertes Wasser: 1,4l, blau
Brita
001063
ab € 12,51*
Ähnlich
Wasserfilter, Marella Cool, Gefiltertes Wasser: 1,4l, weiß
Brita
002657
ab € 11,74*
Ähnlich
Wasserfilter, Marella XL, Gefiltertes Wasser: 2l, Gesamt: 3,5l, blau
Brita
219185
ab € 13,39*
Ähnlich
Wasserfilterflasche, mit Filter Disc, Fill&Go, 0,6 l, sortiert
Brita
1010963
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG