Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brother Drucker MFC-J825DW A4 m.ADF 4-in-1 Flachbettsc. WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Drucker MFC-J825DW A4 m.ADF 4-in-1 Flachbettsc. WLAN
Brother Drucker MFC-J825DW A4 m.ADF 4-in-1 Flachbettsc. WLAN
Artikel-Nr.:
     200-BROMFCJ825DWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ825DWG1
EAN/GTIN:
     4977766700443
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
CD Drucker
CD DVD Drucker

Beschreibung:
Speicher: 64 MB. Druckfunktion für CDs, DVDs und BDs. Druckgeschwindigkeit: bis zu 12/10 ISO-Seiten/min (schwarzweiß/farbig), automatischer Duplexdruck bis A4. Druckauflösung: bis zu 6.000 x 1.200 dpi. Randloser Fotodruck bis A4. Kopierauflösung: bis zu 1.200 x 1.200 dpi, Zoomfunktion: 25 - 400 % in 1 %-Schritten, 8,3 cm Touchscreendisplay. Scanauflösung: bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert), bis zu 2.400 x 2.400 dpi (optisch). Scan-to-Funktionen: E-Mail, Bild, Text, Datei, PDF, USB-Stick, Speicherkarte. Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps, Rufnummernspeicher: 100 Kontakte mit je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen. Integrierter MFC-Server: Drucken, Scannen und Faxen im LAN oder WLAN. Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN), 10/100 BaseTX (LAN), PictBridge, USB-Host.• Funktionsweise: Inkjet• Farbe: farbig• Funktionen: Farbdrucker/-scanner/-kopierer/-fax• Papierart: für Normalpapier• für: A4• Aufnahmekapazität: 120 Blatt• B x T x H: 405 x 378 x 180 mm• Gewicht: 9,3 kg• Farbe: schwarz

  • Drucker MFC-J825DW A4 m.ADF
  • 4-in-1
  • Flachbettsc.
  • WLAN

Umweltzertifikat(e) des Produkts:

  • EcoEasy Label
  • Energy Star

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,99*
ab € 128,83*
€ 137,44*
€ 4,90*
ab € 132,45*
€ 141,10*
€ 5,00*
ab € 132,82*
€ 141,47*
€ 4,99*
ab € 133,18*
€ 141,83*
Lager 200
Frei Haus
ab € 197,28*
€ 213,13*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Brother
ZCAISDN
ab € 2,22*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100BK
ab € 11,80*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100C
ab € 6,25*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100M
ab € 6,25*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100Y
ab € 6,25*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1220BK
ab € 10,16*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1220C
ab € 6,06*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1220M
ab € 6,06*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1220Y
ab € 6,06*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1240RBWBPDR
ab € 26,67*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1240VALBPDR
ab € 40,65*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1240BKBP2
ab € 28,06*
Zubehör
Brother
LF6294001
ab € 15,25*
Zubehör
Brother
NL5
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG