Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Asia-Küche im Trend inkl.4,95Eur Verpack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen von B2B-Discount
Asia-Küche im Trend inkl.4,95Eur Verpack.
Artikel-Nr.:  200-BRG138
Hersteller:  Brogsitter
Herst.-Nr.:  138
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
AS-i
Essstäbchen

Beschreibung/Details:

Fernöstliches Ambiente ist modern geworden. Es steht für Harmonie, Ausgewogenheit und Klarheit. Auch die asiatische Küche hat hierzulande Einzug gehalten als besonders leichtes und bekömmliches Essen. Insbesondere das japanische Sushi zeichnet sich durch frische und gesunde Zutaten aus. Um dies nun auch unterwegs zubereiten zu können, empfehlen wir den praktischen Asiakoffer. Der leichte und doch robuste Koffer ist gefüllt mit allen hochwertigen Accessoires, die für ein perfektes Essen zu zweit gebraucht werden.Lieferung in robustem Alu–Koffer:2 x Schälchen · Porzellan, 4 x Ess-Stäbchen · Bambus,2 x Ablegebänkchen für Ess-Stäbchen · Bambus,1 x Kochmesser · Klinge: Edelstahl, Griff: Pukka-Holz,2 x Tischmatte · Bambus, 1 x Koffer · Aluminium und Kunststoff Maße: 35,0 cm x 31,0 cm x 10,5 cm (B x T x H)

Merkmale:

  • Asia-Küche im Trend
  • inkl.4,95Eur
  • Verpack.

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Sonstige Büroprodukte (Hygiene, Sanitär, Food) > Kücheneinrichtung
Weitere Suchbegriffe: Geschenkset, Geschenk-Set, Geschenk-Sets, Geschenkset
Angebote (1)
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
€ 4,50*
€ 43,87*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,87*
€ 52,21
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG