Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-BRC321111 Herst.-Nr.: 321111 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Schiebegriffwagen mit 1 Holzboden, Stahlrohr, dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 9006. Hochfeste MDF-Platte, Oberfläche kunststoffbeschichtet. 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller. Reifen aus Vollgummi, Ø 125 x 38 mm, rollengelagert, serienmäßig mit Fadenschutz. Ladefläche: 500 x 850 mm, Tragfähigkeit: 200 kg, Größe: 500 x 985 x 930 mm (B x T x H), Farbe: silber.• Material: Stahlrohr • Ausstattung: mit 1 Holzboden • Farbe: silber Merkmale: - Schiebegriffwagen
- silber
- 985x500x930
- b.200kg
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transportkarre, Transportwagen, Schiebegriffwagen, Sc |
|  |  |
|
|