Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schiebegriffwagen 2-etagig bl/si 810x490x860 b.120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Schiebegriffwagen 2-etagig bl/si 810x490x860 b.120kg
Artikel-Nr.:  200-BRC272121
Hersteller:  Braucke
Herst.-Nr.:  272121
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre
Tischwagen

Beschreibung/Details:

Schiebegriffwagen, Stahlblechplattform mit Kunststoffbelag. Schiebegriffe verchromt, Etagenplattformen lackiert, Etagen mit rutschhemmendem Kunststoffbelag und umlaufenden Kantenschutz. 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller. Reifen aus Vollgummi.• Material: Stahl • Ladefläche: 480 x 790 mm • Tragfähigkeit: 120 kg • B x T x H: 490 x 810 x 860 mm • Farbe: silber/blau

Merkmale:

  • Schiebegriffwagen 2-etagig
  • bl/si
  • 810x490x860
  • b.120kg

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...) > Gepäckwagen, Transportwagen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Transportkarre, Transportwagen, Schiebegriffwagen, Sc
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 101,74*
Corporate_Express 10 Tage Frei Haus € 102,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  101,74* €  121,07 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Schiebegriff für AquvaVIZ 0350 Metallbügel Zubehör
Vermop
0730
€ 58,34* € 69,42
Ähnlich Schiebegriffwagen 2-Etagen bl/si 830x500x910 200 Kg
Braucke
273221
€ 143,49* € 170,75
Ähnlich
Schiebegriffwagen 3-etagig bl/si 810x490x860 b.120kg
Braucke
272221
€ 122,48* € 145,75
Ähnlich
Schiebegriffwagen bis 150 kg GR/BL 750x490x190 klappbar
Braucke
271121
€ 51,46* € 61,24
Ähnlich
Schiebegriffwagen klappb.Alu silber 735x475x900 b.150kg
Braucke
274121
€ 97,79* € 116,37
Ähnlich
Schiebegriffwagen klappbar si/bl 920x630x860 b.250kg
Braucke
271221
€ 82,97* € 98,73
Ähnlich
Schiebegriffwagen silber 985x500x930 b.200kg
Braucke
321111
€ 107,66* € 128,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG