Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bonamat Kaffeeautomat TH f.2,2 L Bonamat m.Pumpkanne 19 L/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bonamat Kaffeeautomat TH f.2,2 L Bonamat m.Pumpkanne 19 L/h
Bonamat Kaffeeautomat TH f.2,2 L Bonamat m.Pumpkanne 19 L/h
Artikel-Nr.:
     200-BON801004031002
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     801004031002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffee-Maschine
Kaffeeautomat

Beschreibung:
Manuelle Wasserbefüllung, Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät mit Wasser befüllt ist. Optische und akustische Signale zeigen Brühende an bzw. wenn die Maschine entkalkt werden muss. Filterpfanne aus Edelstahl. Kanne zum Pumpen. Brühleistung: ca. 19 l (152 Tassen)/h, Brühzeit für 1 Kanne: ca. 7 min.• Leistung: 2.310 W• mit: Thermokanne• Inhalt: 2,2 l• B x T x H: 23,5 x 40,6 x 54,5 cm• Farbe: silber/schwarz

  • Kaffeeautomat TH f.2,2 L
  • Bonamat
  • m.Pumpkanne
  • 19 L/h

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffeautomaten, Kaffee
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 270,97858*
€ 288,09*
Lager 200
Frei Haus
ab € 350,69*
€ 370,31*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,31*
€ 440,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,56*
€ 435,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Bravilor Bonamat
8.010.020.31002
ab € 307,0856*
Ähnlich
Format: 200x150
Petra Electric
KM29.00
ab € 21,76*
Ähnlich
Format: 200x150
Petra Electric
KM600.00
ab € 20,33*
Ähnlich
Format: 200x150
Petra Electric
KM600.07
ab € 17,64*
Ähnlich
Format: 200x150
Petra Electric
KM90.07
ab € 76,66*
Ähnlich
Philips
HD 8930/01
ab € 612,47*
Ähnlich
Format: 200x150
Severin
KA 5801
ab € 45,54*
Ähnlich
Bravilor Bonamat
80100303100
ab € 572,65*
Ähnlich
Kaffeemaschine, KM 98.07, mit: Thermokanne, für: 10 Tassen, schwarz
Petra Electric
KM 98.07
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG