Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Zeichenkarton 120g weiß A2 25 Bg
Menge:
Paket
Produktinformationen
von B2B-Discount
Artikel-Nr.:
200-BAL3502800
Hersteller:
Ursus
Herst.-Nr.:
3502800
EAN:
4008525852858
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Feinzeichenkarton
Grafikkarton
Hintergrundkarton
Merkmale:
Zeichenkarton 120g
weiß
A2
25 Bg
... >
B2B-Discount
>
Papierprodukte (incl. Bücher und Formulare)
>
Künstler-, Mal- und Bastelpapiere, -karton und -folien
Weitere Suchbegriffe:
Illustrationskarton
,
Malkarton
,
Präsentationskarton
,
Reinzeichnungskarton
,
Schulzeichenkarton
,
Universalzeichenkarton
,
Ursus
,
Zeichenkarton
,
Bastelpapiere und Karton
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 14 Tage
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
€ 7,50*
€ 8,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand
von B2B-Discount
Versand
von B2B-Discount
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Zeichenkart. Stella glatt 250g weiß 430x610mm
Hahnemühle
10624732
€ 6.898,00*
€ 8.208,62
Ähnlich
Zeichenkarton 200g STELLA matt weiß 148cm x 20m Rolle
Hahnemühle
10624763
€ 119,40*
€ 142,09
Ähnlich
Zeichenkarton 250g glatt weiss A4 100 Bg.
Hahnemühle
10624730
€ 20,70*
€ 24,63
Ähnlich
Zeichenkarton Plano Plus weiß A3 190g 500 Bl
Schneidersöhne
580190DINA3
€ 76,38*
€ 90,89
Ähnlich
Zeichenkarton STELLA 200g matt weiß 98cm x 20m säurefr.
Hahnemühle
10624762
€ 79,50*
€ 94,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG