Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-ATLA1900372 Herst.-Nr.: A1900372 EAN: 8710968475315 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Aus Holz, mit 4 Doppellaufrollen (2 davon feststellbar), 2 Flügeltüren und 2 verstellbaren Fachböden. 16 mm starkes, Melamin beschichtetes Holz. Belastbarkeit pro Fachboden: 25 kg.• Material: Holz • Böden: 2 Böden • B x T x H: 530 x 400 x 720 mm Merkmale: - Multif. Schrank m. Flügeltüren
- buche
- 720x530x400
- 2 Türen
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 107,91* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 113,05* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 116,00* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 119,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 98,96* | € 117,76 | Ähnlich | | | | € 118,60* | € 141,13 | Ähnlich | | | | € 81,16* | € 96,58 | Ähnlich | | | | € 108,85* | € 129,53 | Ähnlich | | | | € 185,49* | € 220,73 | Ähnlich | | | | € 143,79* | € 171,11 | Ähnlich | | | | € 189,80* | € 225,86 | Ähnlich |  | | | € 119,00* | € 141,61 | Ähnlich | | | | € 5,47* | € 6,51 | Ähnlich | | | | € 29,47* | € 35,07 | Ähnlich | | | | € 29,47* | € 35,07 | Ähnlich | | | | € 21,36* | € 25,42 | Ähnlich | | | | € 25,57* | € 30,43 | Ähnlich | | | | € 3,99* | € 4,75 | Ähnlich | | | | € 0,60* | € 0,71 | Ähnlich | | | | € 1,38* | € 1,64 | Ähnlich | | | | € 1,82* | € 2,17 | Ähnlich | | | | € 2,85* | € 3,39 | Ähnlich |  | | | € 10,35* | € 12,32 |
|  |  |
|
 |
|
|