Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multif. Schrank 2 Flügeltüren buche 720x530x400


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Multif. Schrank 2 Flügeltüren buche 720x530x400
Artikel-Nr.:  200-ATLA1900362
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  A1900362
EAN:  8710968475285

Beschreibung/Details:

Mobil, mit einem Fach mit Flügeltüren und 2 offenen Fachböden. 16 mm starkes, Melamin beschichtetes Holz. Belastbarkeit pro Fachboden: 25 kg.• Material: Holz • B x T x H: 530 x 400 x 720 mm

Merkmale:

  • Multif. Schrank 2 Flügeltüren
  • buche
  • 720x530x400

    Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...) > Schränke und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Universalschrank, Vielzweckschrank, Rollwägen, ATLA1900362
Angebote (1)
Versand
Netto
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 98,96*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  98,96* €  117,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Multif. Schrank 2 Flügeltüren grau 720x530x400
Smead
A1900366
€ 118,60* € 141,13
Ähnlich
Multif. Schrank m. Flügeltüren buche 720x530x400 2 Türen
Smead
A1900372
€ 108,02* € 128,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG