Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aristo Zeichendreieck m. Griff glasklar 22,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aristo Zeichendreieck m. Griff glasklar 22,5cm
Aristo Zeichendreieck m. Griff glasklar 22,5cm
Artikel-Nr.:
     200-ARI891438
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     891438
EAN/GTIN:
     9003182165124
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichen-Schiene
Zeichendreieck
Zeichenplattenlineal

Beschreibung:
Winkelteilung 400° (Gon), 1 cm Gitternetz, Facette an der Hypotenuse, mehrere Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse, markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, markierte Winkel 75° für Schrägbeschriftung, Winkelbezifferung gelb hinterlegt, markierte 45° Linien für leichteres Schraffieren.• Material: Acryl• Griff: mit festem Griff• Tuschenoppen: mit Tuschenoppen• Hypotenuse: 22,5 cm• Farbe: glasklar

  • Zeichendreieck m. Griff
  • glasklar
  • 22,5cm

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Zeichenschiene, Dreieck, Geometriedreieck, Dreiecke, G
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 200
10
€ 4,95*
€ 5,44*
1
€ 5,75*
ab € 4,37*
€ 5,60*
1
€ 4,30*
ab € 4,38*
€ 5,61*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zeichendreieck 21cm 60/30 Gr. tr.bl
Staedtler
567 21-60
ab € 2,09*
Ähnlich
Aristo
22632
ab € 1,58*
Ähnlich
Abbildung
Aristo
AR 1648/2
ab € 8,07*
Ähnlich
Aristo
ARIAR1555/2
ab € 3,91*
Ähnlich
Geodreieck, Acryl, mit festem Griff, Hypotenuse: 16cm, glaskl
Aristo
1553
ab € 1,85*
Ähnlich
Geometrie-Dreieck 160 mm mit abnehmbarem Griff, Plexiglas
RUMOLD
1046
ab € 1,45*
Ähnlich
RUMOLD
1056
ab € 4,10*
Ähnlich
Technisches Zeichendreieck 325 mm mit abnehmbarem Griff, Plexi
RUMOLD
1058
ab € 5,83*
Ähnlich
TZ-Dreieck, Kst., mit abnehmbarem Griff, Hypotenuse: 25cm, transp.
Aristo
1650/4
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG