Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Plotterpapier CAD 80g unbesch. weiß 914mm x 50m 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier CAD 80g unbesch. weiß 914mm x 50m 6 Rollen
Plotterpapier CAD 80g unbesch. weiß 914mm x 50m 6 Rollen
Artikel-Nr.:  200-8000498
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  8000498
EAN/GTIN:  4045348014384

Merkmale:

  • Plotterpapier CAD 80g unbesch.
  • weiß
  • 914mm x 50m
  • 6 Rollen

Abb. kann abweichen.

... > Lager 200 > Papierprodukte (incl. Bücher und Formulare) > Plotter-, LFP-Papiere, -Folien
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetplotterpapier, Gro
Angebote (2)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
€ 3,75*
ab € 32,92*
€ 37,10*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 35,40*
€ 38,61*
Preise von Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 200
Versand von Lager 200
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inkj.pap. CAD 91351, 1.067 mm x 50 m, 90 g/m², unbeschichtet
Rauch
0021013515
ab € 50,60*
Ähnlich
Inkj.pap. CAD, 914 mm x 90 m, 80 g/m², unbeschichtet
Staples
0020011436-10588
ab € 28,32*
Ähnlich
Inkj.pap. Colour, 610 mm x 50 m, 90 g/m², unbeschichtet
Staples
0021003255-10588
ab € 30,39*
Ähnlich
Inkj.pap. Colour, 914 mm x 50 m, 90 g/m², unbeschichtet
Staples
0021003435-10588
ab € 38,25*
Ähnlich
Rauch
0001061517
€ 258,30*
Ähnlich
Plotterpapier CAD1090 90g weiß 610mmx50m 3 Rollen
Océ
97530301
ab € 16,21*
Ähnlich
Plotterpapier CAD1090 90g weiß 914mmx50m 3 Rollen
Océ
97530381
ab € 23,15*
Ähnlich
Rauch
0226013254
ab € 39,57*
Ähnlich
Rauch
0002054077
€ 336,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG