Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Staples Heftstreifen PP mit Kunststoff-Deckleiste weiß 34x150 mm 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Staples Heftstreifen PP mit Kunststoff-Deckleiste weiß 34x150 mm 100 Stück
Staples Heftstreifen PP mit Kunststoff-Deckleiste weiß 34x150 mm 100 Stück
Artikel-Nr.:
     200-7403586
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     7403586
EAN/GTIN:
     4045348060091
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Mit Kunststoffdeckleiste.| Material: PP| Format: kurz| B x L: 34 x 150 mm| Farbe: weiß


Heftstreifen, PP, kurz, 34 x 150 mm, weiß
  • Heftstreifen PP m.Kst.Deckl.
  • weiß
  • 34x150mm
  • 100 St
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pp 34x150, abheftstreifen plastik, abheftstreifen weiss, Affe, Kösterhefter, Heftzunge, Einhaenge-Heftstreifen, Einhaengeheftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Heft-Streifen, Ablage-Streifen, Aktendullis, Dulli, Dullis, Koesterhefter, Heft-Zunge, Heft-Zungen, Heftzungen, Heftlaschen, Heftleiste, Kunststoffheftstreifen, Heft-Leiste, Heft-Leisten, Heftleisten, Kunststoff-Heftstreifen, kurz, PP, weiß, 34 x 150 mm, 7403586, PRS804431, WEK201100WE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,19*
Lager 200
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 3,77*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staples
1610603
ab € 3,40*
Ähnlich
Staples
1610692
ab € 3,14*
Ähnlich
Staples
1610065
ab € 3,40*
Ähnlich
Staples
1610671
ab € 3,14*
Ähnlich
Staples
1610311
ab € 3,41*
Ähnlich
Staples
7282928
ab € 2,15*
Ähnlich
Staples
1611909
ab € 2,235*
Ähnlich
Staples
1611966
ab € 1,755*
Ähnlich
Staples
1611636
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.