Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Staples Heftstreifen PP mit Kunststoff-Deckleiste schwarz 34x150 mm 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Staples Heftstreifen PP mit Kunststoff-Deckleiste schwarz 34x150 mm 100 Stück
Staples Heftstreifen PP mit Kunststoff-Deckleiste schwarz 34x150 mm 100 Stück
Artikel-Nr.:
     200-7402013
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     7402013
EAN/GTIN:
     4045348060084
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Mit Kunststoffdeckleiste.| Material: PP| Format: kurz| B x L: 34 x 150 mm| Farbe: schwarz


Heftstreifen, PP, kurz, 34 x 150 mm, schwarz
  • Heftstreifen PP m.Kst.Deckl.
  • schwarz
  • 34x150mm
  • 100 St
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen pp 34x150mm schwarz, abheftstreifen plastik, abheftstreifen schwarz, Affe, Kösterhefter, Heftzunge, Einhaenge-Heftstreifen, Einhaengeheftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Heft-Streifen, Ablage-Streifen, Aktendullis, Dulli, Dullis, Koesterhefter, Heft-Zunge, Heft-Zungen, Heftzungen, Heftlaschen, Heftleiste, Kunststoffheftstreifen, Heft-Leiste, Heft-Leisten, Heftleisten, Kunststoff-Heftstreifen, kurz, PP, schwarz, 34 x 150 mm, 7402013, PRS804430, WEK201100SW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,18*
Lager 200
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 3,76*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staples
7345237
ab € 0,31*
Ähnlich
Staples
7535888
ab € 0,98*
Ähnlich
Staples
7591842
ab € 0,62*
Ähnlich
Staples
7592666
ab € 0,174*
Ähnlich
Staples
7458406
ab € 2,18*
Ähnlich
Staples
7392460
ab € 2,18*
Ähnlich
Staples
7346215
ab € 2,17*
Ähnlich
Staples
7364447
ab € 2,17*
Ähnlich
Staples
7344669
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.