Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Stehtisch Preishammer weiß 85cm H:110 o.S-Loch
Menge:
Stück
Produktinformationen
von B2B-Discount
Artikel-Nr.:
200-7219730
Hersteller:
Corporate Express
Herst.-Nr.:
7219730
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Corporate Express
Stehtisch
Merkmale:
Stehtisch Preishammer
weiß
85cm H:110
o.S-Loch
... >
B2B-Discount
>
Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...)
>
Tische und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Besucher-
,
Konferenztische
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 14 Tage
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 89,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von B2B-Discount
Versand
von B2B-Discount
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Stehtisch CE-Monte schwarz
Corporate Express
2812272M
€ 249,00*
€ 296,31
Ähnlich
Stehtisch Durchm.Platte 60cm buche Höhe:110cm
Maul
93230
€ 111,70*
€ 132,92
Ähnlich
Stehtisch Preishammer m.SL weiß 85cm H:110 m.S-Loch
Corporate Express
7498507
€ 99,00*
€ 117,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG