Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Neutral Kassenrolle KD/RD 12/70 mm weiß holzfrei 70 mm x 40m 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neutral Kassenrolle KD/RD 12/70 mm weiß holzfrei 70 mm x 40m 10 Stück
Neutral Kassenrolle KD/RD 12/70 mm weiß holzfrei 70 mm x 40m 10 Stück
Artikel-Nr.:
     200-5894911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5894911
EAN/GTIN:
     9004572100725
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

| B x L: 70 mm x 40 m| Kern-Ø: 12 mm| Rollen-Ø: 70 mm| Material: holzfrei| Farbe: weiß


Kassenrolle, 70 mm x 40 m, Kern-Ø: 12 mm, Rollen-Ø: 70 mm, weiß
  • Kassenrolle KD/RD 12/70mm
  • weiß hf
  • 70mm x 40m
  • 10 St

Wichtiger Hinweis: Artikel nur noch begrenzt verfügbar.

Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, additionsrollen 70 mm breit, additionsrollen 70mm, additionsrollen kd12, Additionsrolle, Journalrolle, Kassenrolle, Papierrolle, Rolle, Addi-Rolle, Addirolle, Addi-Rollen, Addirollen, Additions-Rolle, Additions-Rollen, Journal-Rolle, Journal-Rollen, Journalrollen, Kassen-Rolle, Papier-Rolle, Papier-Rollen, Papierrollen, Rollen, holzfrei, weiß, 12 mm, 70 mm, 70 mm x 40 m, 5894911, PRS807031
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,69*
€ 29,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,51*
€ 24,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
441-200-0313
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
445-250 5013
ab € 5,32*
Ähnlich
k.A.
441-200-0013
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
5934675
ab € 13,17*
Ähnlich
k.A.
5201947
ab € 33,40*
Ähnlich
k.A.
5811918PG
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.