Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Neutral Kassenrolle recycling 76mm/70m/12 5 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     200-5811918PG
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5811918PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

| Satzgröße: 1fach| B x L: 76 mm x 70 m| Kern-Ø: 12 mm| Material: RC| Grammatur: 60 g/m²| Farbe: weiß


Additionsrolle, 1f., 76mmx70m, Kern-Ø: 12mm, RC, 60g/m², weiß
  • Kassenrolle
  • RC
  • 76mm/70m/12
  • 5 Rollen
Weitere Suchbegriffe: additionsrollen kd12, additionsrolle 76mmx40m, Additionsrolle, Papierrolle, Rolle, Addi-Rolle, Addirolle, Addi-Rollen, Addirollen, Additions-Rolle, Additions-Rollen, Papier-Rolle, Papier-Rollen, Papierrollen, Rollen, Additionsstreifen, Bonrolle, Additions-Streifen, Bon-Rolle, Bon-Rollen, RC, weiß, 1fach, 12 mm, 60 g/m², 76 mm x 70 m, 5811918PG, 2571505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,28*
€ 11,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,14*
€ 9,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
441-200-0313
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
445-250 5013
ab € 5,32*
Ähnlich
k.A.
441-200-0013
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
5894911
ab € 21,51*
Ähnlich
k.A.
5934675
ab € 13,17*
Ähnlich
k.A.
5201947
ab € 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.