Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Legamaster Moderationswand mit Rollen blaugrau 120 x 150 cm m. Filz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Moderationswand mit Rollen blaugrau 120 x 150 cm m. Filz
Legamaster Moderationswand mit Rollen blaugrau 120 x 150 cm m. Filz
Artikel-Nr.:
     200-4213177
Hersteller:
     Edding
Herst.-Nr.:
     4213177
EAN/GTIN:
     8713797027656
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand

Beschreibung:
Beidseitig nutzbar. 4 feststellbare Rollen, spezielle Fußkonstruktion ermöglicht eine halbrunde Anordnung mehrerer Tafeln. Gesamthöhe: 195 cm.• Oberfläche: Filz• Farbe: blaugrau• Material: Aluminiumrahmen

  • Moderationswand mit Rollen
  • blaugrau
  • 120 x 150 cm
  • m. Filz

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 200
Frei Haus
ab € 190,37*
€ 206,61*
€ 4,45*
ab € 194,65*
€ 210,76*
Frei Haus
ab € 206,75*
€ 222,37*
Frei Haus
ab € 212,32*
€ 227,66*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adressetiketten weiß 63,5x38,1 mm ablösbar Papier matt 525 St.
Herma
5074
ab € 5,87*
Zubehör
Etiketten weiß Ø 20 mm rund ablösbar Papier matt 2400 St.
Herma
4386
ab € 5,91*
Zubehör
Farb-, Markierungspunkte, Vielzweck-Etiketten leuchtrot, 19 mm, 960 Stück
Herma
2256
ab € 2,46*
Zubehör
Farb-, Markierungspunkte, Vielzweck-Etiketten, 19 mm, leuchtorange, 960 Stück
Herma
2254
ab € 2,29*
Zubehör
Farb-, Markierungspunkte, Vielzweck-Etiketten, ø 19 mm, blau
Herma
2253
ab € 2,38*
Zubehör
Farb-, Markierungspunkte, Vielzweck-Etiketten, ø 19 mm, gelb
Herma
2251
ab € 2,21*
Zubehör
Farb-, Markierungspunkte, Vielzweck-Etiketten, ø 19 mm, grün
Herma
2255
ab € 2,21*
Zubehör
Farb-, Markierungspunkte, Vielzweck-Etiketten, ø 19 mm, rot
Herma
2252
ab € 2,39*
Zubehör
Farb-, Markierungspunkte, Vielzweck-Etiketten, ø 19 mm, weiß
Herma
2250
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG