Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiformtisch rechts Time Grau 200x80/100cm freiVerw


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Artikel-Nr.:   200-3290054M
Hersteller:   Corporate Express
Herst.-Nr.:   3290054M
EAN:   k.A.

Beschreibung/Details:

CE-Time rechts - das Effizienzkonzept der vielen Möglichkeiten: Die extrem strapazierfähigen Tischplatten (melaminharzbeschichtet) sind 25 mm stark, Plattentiefe links 800 mm, rechts 1.000 mm. Schiebeplatte mit integriertem Kabelkanal und 3 Kabeldurchlässen. T-Fußgestell, stufenlos höheneinstellbar von 620 - 820 mm. Höhenverstellbare Füße.Artikelnummer:mit M = frei Verwendungsstelle, incl. Montageohne M = frei Haus• Form: Freiform • Material: Melamin • Form Gestell: T-Fußgestell • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber

Merkmale:

  • Freiformtisch rechts Time
  • Grau
  • 200x80/100cm
  • freiVerw

Komfort-Montage-Paket: Dieser Preis beinhaltet die Montage, sowie die Lieferung frei Verwendungsstelle.

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...) > Tische und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Schreibtisch, Buero-Moebel, Bueromoe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 479,10*
Corporate_Express 22 Tage Frei Haus € 485,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  479,10* €  570,13 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Freiformtisch rechts Time Grau 200x80/100cm frHaus
Corporate Express
3290054
€ 449,47* € 534,87
Ähnlich Freiformtisch über Eck Avant Ahorn D. 180x80x68-82 links
Corporate Express
2577626
€ 394,15* € 469,04
Ähnlich Freiformtisch über Eck Avant Ahorn D. 180x80x68-82 links
Corporate Express
2577626M
€ 433,66* € 516,06
Ähnlich Freiformtisch über Eck Avant Ahorn D. 180x80x68-82 rechts
Corporate Express
2577629
€ 394,15* € 469,04
Ähnlich Freiformtisch über Eck Avant Ahorn D. 180x80x68-82 rechts
Corporate Express
2577629M
€ 433,66* € 516,06
Ähnlich Freiformtisch über Eck Avant Ahorn D. 200x80x68-82 links
Corporate Express
2577632
€ 404,03* € 480,80
Ähnlich Freiformtisch über Eck Avant Ahorn D. 200x80x68-82 links
Corporate Express
2577632M
€ 443,54* € 527,81
Ähnlich Freiformtisch über Eck Avant Ahorn D. 200x80x68-82 rechts
Corporate Express
2577635
€ 404,03* € 480,80
Ähnlich Freiformtisch über Eck Avant Ahorn D. 200x80x68-82 rechts
Corporate Express
2577635M
€ 443,54* € 527,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG