Beschreibung:Ergonomisch gewölbte Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung für die Nutzung als Schreibtafel. Fixierung des Flipchartblocks durch den Blockhalter oben und das Ablagebord unten. Papieraufhängung einstellbar auf alle handelsüblichen Papierformate bis 65 x 100 cm (B x H). Aufbewahrung der Marker im integrierten hochklappbaren Ablagebord. Bis zu 30 cm höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, maximale Höhe: 218 cm. Lieferung mit Flipchartblock und Präsentationsmarker.• Ausstattung: runde Basis mit 5 Rollen• Eigenschaft: magnetisch• B x H: 67 x 102 cm• Farbe: aluminiumweiß
Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!
Produkt-Abbildung kann abweichen.