Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-2800210M Herst.-Nr.: 2800210M EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Move it - C-Fuß Rechteck-Lifttisch elektromotorisch höhenverstellbar, Wangenkonstruktion inkl. 1x Kabeldurchlass mittig und Kabelclips: Die Tischplatten sind 25mm stark. Seitenteile aus Quadratprofil, welche die komplette Höhenverstellmechanik aufnehmen. Kufe mit Verstellgleitern und Quertraverse verleihen dem Tisch eine hohe Stabilität. Der Verstellhub beträgt 720 bis 1220 mm, ist über Auf/Ab Taste individuell schnell anpassbar. Optional erhältich sind: Kabelkanal, CPU Halterung links oder rechts montierbar sowie vertikale Kabelführung.• Form: rechteckig • Material: Melamin • Form Gestell: T-Fußgestell • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber Merkmale: - Lifttisch mot. CE Move-it
- Buche
- 200x90cm
- frVerw
Komfort-Montage-Paket: Dieser Preis beinhaltet die Montage, sowie die Lieferung frei Verwendungsstelle. Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Schreibtisch, Tisch, Buero-Moebel, Bueromoe |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 745,06* | € 886,62 | Ähnlich | | | | € 690,27* | € 821,42 | Ähnlich | | | | € 701,77* | € 835,11 | Ähnlich | | | | € 701,77* | € 835,11 | Ähnlich | | | Corporate Express 2800206M | € 739,69* | € 880,23 | Ähnlich | | | Corporate Express 2577103M | € 667,26* | € 794,04 | Ähnlich | | | | € 690,27* | € 821,42 |
|  |  |
|
 |
|
|