Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bespr. rund auf Rollen Lift Ahorn D. 80 cm freiHaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Artikel-Nr.:  200-2800141
Hersteller:  Corporate Express
Herst.-Nr.:  2800141
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Corporate Express

Beschreibung/Details:

Mobiler Besprechungstisch rund. Höhenverstellung mit Gaslift durch Handgriff an der Tischplatte. Fahrbares Gestell mit 5 Rollen.Durchmesser Platte: 800 mmHöhe: 720 - 1160 mm• Form: rund • Ø x H: 800 x 720 - 1.060 mm • Material: Melamin • Form Gestell: Sternfuß mit 5 Rollen • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber

Merkmale:

  • Bespr. rund auf Rollen Lift
  • Ahorn D.
  • 80 cm
  • freiHaus

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...) > Tische und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstisch, Büromöbel, Tisch, Buero-Moebel, Bue
Angebote (1)
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 469,00*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,00*
€ 558,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Corporate Express
2800143
€ 469,00*
€ 558,11
Ähnlich
Corporate Express
2800139
€ 469,00*
€ 558,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG