Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch rechteck T-Fuß lichtgr 160 x 70cm freiHaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Artikel-Nr.:   200-2800134
Hersteller:   Corporate Express
Herst.-Nr.:   2800134
EAN:   k.A.

Beschreibung/Details:

Gestell: verchromt, Doppel-T-Fuß Rundrohr, Bodenausleger Rundrohr gerade, Kunststoffbodengleiter, Festhalteklammer. Tischplatte in lichgrau, Trägerplatte 19 mm Spanplatte E1 (3-Schicht-Aufbau), beidseitg belegt mit HPL 0,8 mm, 65/20 Kantenaufdoppelung Buche massiv, finger gezinkt.• Form: rechteckig • Material: Kunststoff • Farbe: lichtgrau • Form Gestell: Doppel T-Fußgestell • Gestell: Chrom

Merkmale:

  • Klapptisch rechteck T-Fuß
  • lichtgr
  • 160 x 70cm
  • freiHaus

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...) > Tische und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Besprechungstisch, Büromöbel, Buero-Moebel, Bue
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 325,00*
Corporate_Express 17 Tage Frei Haus € 329,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  325,00* €  386,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Klapptisch für Coffee u.Office l.grau 160x70cm freiHaus
Corporate Express
2800099
€ 198,00* € 235,62
Ähnlich Klapptisch rechteck Bogenf. lichtgr 140 x 70cm freiHaus
Corporate Express
2800135
€ 315,12* € 374,99
Ähnlich Klapptisch rechteck Bogenf. lichtgr 160 x 70cm freiHaus
Corporate Express
2800136
€ 344,76* € 410,26
Ähnlich Klapptisch rechteck T-Fuß lichtgr 140 x 70cm freiHaus
Corporate Express
2800131
€ 226,22* € 269,20
Ähnlich Klapptisch rechteck T-Fuß lichtgr 140 x 70cm freiHaus
Corporate Express
2800133
€ 295,36* € 351,48
Ähnlich Klapptisch rechteck T-Fuß lichtgr 160 x 70cm freiHaus
Corporate Express
2800132
€ 255,85* € 304,46
Ähnlich Klapptisch rund ABS 72cm Alu
Corporate Express
2560015
€ 99,00* € 117,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG