Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Staples Kunststoff Register A-Z blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staples Kunststoff Register A-Z blau
Staples Kunststoff Register A-Z blau
Artikel-Nr.:
     200-2795477
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     2795477
EAN/GTIN:
     4011462015828
Suchbegriffe:
Buchstabenregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register

Beschreibung:
Mit weißem, beschriftbarem Kartondeckblatt, Taben geprägt in weiß.• Material: PP• Stärke: 0,12 mm• Einteilung: A - Z• Lochung: Eurolochung• Format: A4• Blattzahl: 20 Blatt• Farbe: blau

  • Kunststoff Register A-Z
  • blau

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Plastikregister, kunststoff-register din a 4 a-z, buchstabenregister a4, buchstabenregister quer, Ordnerregister, Register, Ringbuchregister, Kunststof
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,75*
ab € 1,14*
€ 1,45*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,54*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin Kunststoffbeutel
Metsä Tissue
962625
ab € 15,29*
Ähnlich
Kleiderbügel, ABS-Kst., Haken drehbar, mit Steg, mit Häkchen, schwarz
unilux
100340719
ab € 13,36*
Ähnlich
Register, PP, 0,12mm, 1-5, Euroloch., A4, 5Bl., blau
Staples
3028786
ab € 0,47*
Ähnlich
Register, PP, 0,12mm, 1-5, Euroloch., A4, 5Bl., weiß
Staples
1405802
ab € 0,41*
Ähnlich
Register, PP, 0,12mm, A-Z, Euroloch., A4, 20Bl., weiß
Staples
3631157
ab € 0,94*
Ähnlich
Time-System Kunststoffeinb.f.Taschenkal. schwarz für A5 K.Leder
Time System
37577
ab € 3,48*
Ähnlich
Vermop
871406E12
ab € 8,05*
Ähnlich
Vermop
871402
ab € 59,87*
Ähnlich
Zeit&Plan Kunststoffhülle f.Taschenkal. A5
Zeit + Plan
96100
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG