Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-2577460M Herst.-Nr.: 2577460M EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: CE-Chrono Dialogform links - das intelligente Büro-Einrichtungssystem: Die Tischplatten sind 25mm stark, Plattentiefe links 100cm, rechts 80cm. Schiebeplatte inkl. Kabelkanal und Adapterausschnitten. C-Fußgestell mit seitlicher Gestellabdeckung (2 Paar), höheneinstellbar von 68-82cm im Raster. Elektrifizierungs-Set optional.• Form: Freiform links abgewinkelt • Material: Melamin • Form Gestell: C-Fußgestell • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber Merkmale: - Freiformtisch links Chrono
- Grau
- 200x100/80cm
- Kabelk.
Komfort-Montage-Paket: Dieser Preis beinhaltet die Montage, sowie die Lieferung frei Verwendungsstelle. Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Schreibtisch, Tisch, Buero-Moebel, Bueromoe |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 521,16* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 521,16* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 539,00* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 589,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 507,62* | € 604,07 | Ähnlich | | | | € 521,16* | € 620,18 | Ähnlich |  | | Corporate Express 3290038M | € 469,22* | € 558,37 | Ähnlich |  | | | € 439,59* | € 523,11 | Ähnlich |  | | Corporate Express 3290044M | € 479,10* | € 570,13 | Ähnlich |  | | | € 449,47* | € 534,87 | Ähnlich |  | | Corporate Express 3290040M | € 469,22* | € 558,37 | Ähnlich |  | | | € 439,59* | € 523,11 |
|  |  |
|
 |
|
|