Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-2577426M Herst.-Nr.: 2577426M EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: CE-Aquarius Dialogform rechts - das Effizienzkonzept der vielen Möglichkeiten: Die Tischplatten sind 25mm stark, Plattentiefe links 80cm, rechts 100cm. Schiebeplatte inkl. Kabelkanal und Adapterausschnitten. A-Fußgetsell, stufenlos höheneinstellbar von 68-76cm. Elektrifizierungs-Set optional.• Form: Freiform • Material: Melamin • Form Gestell: A-Fußgestell • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber Merkmale: - Freiformtisch rechts Aquarius
- Buche D.
- 180x80/100cm
- Kabelk.
Komfort-Montage-Paket: Dieser Preis beinhaltet die Montage, sowie die Lieferung frei Verwendungsstelle. Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Schreibtisch, Tisch, Buero-Moebel, Bueromoe |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 414,80* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 414,80* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 429,00* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 465,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|