Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-2577111 Herst.-Nr.: 2577111 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Move it - C-Fuß Freiform-Lifttisch elektromotorisch höhenverstellbar, inkl. 1x Kabeldurchlass mittig und Kabelclips: Die Tischplatten sind 25mm stark, Plattentiefe außen 100cm, innen 90cm. Seitenteile aus Quadratprofil, welche die komplette Höhenverstellmechanik aufnehmen. Kufe mit Verstellgleitern und Quertraverse verleihen dem Tisch eine hohe Stabilität. Der Verstellbereich liegt zwischen 72 bis 122cm, ist über Auf/Ab Taste individuell schnell anpassbar. Optional erhältich sind: Kabelkanal, CPU Halterung links oder rechts montierbar sowie vertikale Kabelführung.• Form: rechteckig • B x T x H: 1.800 x 1.000/900 x 720 - 1.220 mm • Material: Melamin • Form Gestell: T-Fußgestell • Gestell: Stahl Merkmale: - Lifttisch mot. CE Move-it
- Buche
- 180x100/90
- Freiform
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Schreibtisch, Tisch, Buero-Moebel, Bueromoe |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 745,06* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 745,40* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 778,23* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 782,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 690,27* | € 821,42 | Ähnlich | | | | € 701,77* | € 835,11 | Ähnlich | | | Corporate Express 2800210M | € 739,69* | € 880,23 | Ähnlich | | | | € 701,77* | € 835,11 | Ähnlich | | | Corporate Express 2800206M | € 739,69* | € 880,23 | Ähnlich | | | Corporate Express 2577103M | € 667,26* | € 794,04 | Ähnlich | | | | € 690,27* | € 821,42 |
|  |  |
|
 |
|
|