Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besprech.tisch Bootsf. Rialto li.grau 240x110 xm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Besprech.tisch Bootsf. Rialto li.grau 240x110 xm
Artikel-Nr.:  200-2577090
Hersteller:  Corporate Express
Herst.-Nr.:  2577090
EAN:  k.A.

Beschreibung/Details:

Besprechungstisch Bootsform Rialto, das Konferenztechnikprogramm ist ein 4-Fuß Tischprogramm. Das Stahlgestell hat 6cm Rundrohrfüße, die an einem Gestellrahmen angeschraubt sind. Die Maße: 240cm breit, 110cm innen und 80cm außen tief, 72cm hoch.• Form: Bootsform • Material: Melamin • Form Gestell: Vierfußgestell rund • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber

Merkmale:

  • Besprech.tisch Bootsf. Rialto
  • li.grau
  • 240x110 xm

    Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...) > Tische und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Buero-Moebel, Bue
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 295,36*
Corporate_Express 12 Tage Frei Haus € 299,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  295,36* €  351,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Besprech.tisch Bootsf. Rialto Ahorn D. 240x110 xm
Corporate Express
2577031
€ 289,11* € 344,04
Ähnlich
Besprech.tisch Bootsf. Rialto Buche D. 240x110 xm
Corporate Express
2577032
€ 289,11* € 344,04
Ähnlich
Besprech.tisch Bootsf. Rialto li.grau 240x110 xm
Corporate Express
2577090M
€ 334,88* € 398,51
Ähnlich
Besprech.tisch rund Rialto Ahorn D. 120 cm
Corporate Express
2577028
€ 188,54* € 224,36
Ähnlich
Besprech.tisch rund Rialto Buche D. 120 cm
Corporate Express
2577029
€ 188,54* € 224,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG