Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm Gaslift


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm Gaslift
Artikel-Nr.:   200-2577038M
Hersteller:   Corporate Express
Herst.-Nr.:   2577038M
EAN:   k.A.

Beschreibung/Details:

Besprechungstisch Rialto rund, mit festem Tellerfuß, Gaslifthöhenverstellung. Gestell alusibler. D: 80 cm, Höhenverstellung von 720 - 1.100 mm.• Form: rund • Material: Melamin • Form Gestell: Säulenfuß • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber

Merkmale:

  • Bespr.tisch rund Rialto
  • Buche D.
  • 80 cm
  • Gaslift

Komfort-Montage-Paket: Dieser Preis beinhaltet die Montage, sowie die Lieferung frei Verwendungsstelle.

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...) > Tische und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Buero-Moebel, Bue
Angebote (1)
Versand
Netto
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 434,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  434,20* €  516,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Ahorn D. 80 cm Corporate Express/
2577034M
€ 264,25* € 314,46
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Ahorn D. 80 cm Gaslift Corporate Express/
2577037
€ 398,96* € 474,76
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Ahorn D. 80 cm Gaslift Corporate Express/
2577037M
€ 434,20* € 516,70
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm Corporate Express/
2577035
€ 243,52* € 289,79
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm Corporate Express/
2577035M
€ 264,25* € 314,46
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm Gaslift Corporate Express/
2577038
€ 398,96* € 474,76
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto li.grau 80 cm Corporate Express/
2577033M
€ 264,25* € 314,46
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto li.grau 80 cm Gaslift Corporate Express/
2577036
€ 398,96* € 474,76
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto li.grau 80 cm Gaslift Corporate Express/
2577036M
€ 434,20* € 516,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG