Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm
Artikel-Nr.:   200-2577035M
Hersteller:   Corporate Express
Herst.-Nr.:   2577035M
EAN:   k.A.

Beschreibung/Details:

Besprechungstisch Rialto rund, mit festem Tellerfuß. Gestell alusibler. Höhe 720 mm.• Form: rund • Material: Melamin • Form Gestell: Säulenfuß • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber

Merkmale:

  • Bespr.tisch rund Rialto
  • Buche D.
  • 80 cm

    Komfort-Montage-Paket: Dieser Preis beinhaltet die Montage, sowie die Lieferung frei Verwendungsstelle.

    Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...) > Tische und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Buero-Moebel, Bue
Angebote (4)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 227,23*
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 227,23*
Corporate_Express 12 Tage Frei Haus € 235,00*
Corporate_Express 12 Tage Frei Haus € 255,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  227,23* €  270,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Ahorn D. 80 cm Gaslift
Corporate Express
2577037
€ 386,22* € 459,60
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm
Corporate Express
2577035
€ 227,23* € 270,40
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm Gaslift
Corporate Express
2577038
€ 386,22* € 459,60
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto li.grau 80 cm
Corporate Express
2577033
€ 227,23* € 270,40
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto li.grau 80 cm Gaslift
Corporate Express
2577036
€ 386,22* € 459,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG