Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-2577031 Herst.-Nr.: 2577031 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Besprechungstisch Bootsform Rialto, das Konferenztechnikprogramm ist ein 4-Fuß Tischprogramm. Das Stahlgestell hat 6cm Rundrohrfüße, die an einem Gestellrahmen angeschraubt sind. Die Maße: 240cm breit, 110cm innen und 80cm außen tief, 72cm hoch.• Form: Bootsform • Material: Melamin • Form Gestell: Vierfußgestell rund • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber Merkmale: - Besprech.tisch Bootsf. Rialto
- Ahorn D.
- 240x110 xm
Abb. kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Büromöbel, Buero-Moebel, Bue |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 292,58* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 292,58* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 302,59* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 343,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|