Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-2577029 Herst.-Nr.: 2577029 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Besprechungstisch rund Rialto, das Konferenztechnikprogramm ist ein 4-Fuß Tischprogramm. Das Stahlgestell hat 6cm Rundrohrfüße, die an einem Gestellrahmen angeschraubt sind.• Form: rund • Ø x H: 1.200 x 720 mm • Material: Melamin • Form Gestell: Vierfußgestell rund • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber Merkmale: - Besprech.tisch rund Rialto
- Buche D.
- 120 cm
Abb. kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Büromöbel, Buero-Moebel, Bue |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 190,81* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 190,81* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 197,34* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 211,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|