Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-2552870 Herst.-Nr.: 2552870 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Garderobenschrank S200 Classic mit 4 Abteilen auf Sockel. Stabile Stahlblechkonstruktion, Türen mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen. Mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.• Verschluß: Sicherheits-Zylinderschloss • B x T x H: 1.190 x 500 x 1.800 mm • Material: Stahl • Farbe: lichtgrau • Front: Stahl • Form Griffe: Drehknopf Merkmale: - Garderobenschrank S200 Classic
- li.grau
- 180x119x50
- 4 Abt
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, Büromöbel, Büroschrank, Schrank, Flügeltürenschrank, B |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 327,81* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 327,81* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 339,02* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 379,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 90,22* | € 107,36 | Ähnlich |  | | | € 396,89* | € 472,30 | Ähnlich |  | | | € 238,90* | € 284,29 | Ähnlich |  | | C+P Möbelsysteme 8071000GN | € 594,22* | € 707,12 | Ähnlich |  | | | € 548,27* | € 652,44 | Ähnlich |  | | | € 996,57* | € 1.185,92 | Ähnlich |  | | | € 314,88* | € 374,71 | Ähnlich |  | | | € 212,38* | € 252,73 | Ähnlich |  | | | € 715,30* | € 851,21 | Ähnlich |  | | | € 204,51* | € 243,37 | Ähnlich |  | | | € 292,58* | € 348,17 | Ähnlich |  | | | € 68,14* | € 81,09 | Ähnlich |  | | | € 386,57* | € 460,02 | Ähnlich | | | | € 54,86* | € 65,28 | Ähnlich |  | | | € 648,80* | € 772,07 | Ähnlich | | | | € 271,73* | € 323,36 |
|  |  |
|
 |
|
|