Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-2552666M Herst.-Nr.: 2552666M EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Seitlicher Besprechungsanbau rund Rialto / Trend / Solero: Die Tischplatte ist 25mm stark. Zwei Stützfüße. Die Platte kann nur als Endstück genutzt werden. Durchmesser 110 cm, Höheneinstellbar von 680 - 760 mm.• Form: rund • Material: Melamin • Form Gestell: Stützfuß • Gestell: Stahl • Farbe Gestell: alusilber Merkmale: - Bespr.anbau Rial./Trend/Sol.
- Buche D.
- 111,4 cm
- Kreis
Komfort-Montage-Paket: Dieser Preis beinhaltet die Montage, sowie die Lieferung frei Verwendungsstelle. Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Schreibtisch, Tisch, Buero-Moebel, Bueromoe |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 140,20* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 140,20* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 145,00* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 165,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|