Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Staples Heftstreifen PP mit Metalldeckleiste orange 34x150 mm 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Staples Heftstreifen PP mit Metalldeckleiste orange 34x150 mm 100 Stück
Staples Heftstreifen PP mit Metalldeckleiste orange 34x150 mm 100 Stück
Artikel-Nr.:
     200-1610729
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     1610729
EAN/GTIN:
     4011462161044
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Mit Metalldeckleiste.| Material: PP| Format: kurz| B x L: 34 x 150 mm| Farbe: orange


Heftstreifen, PP, kurz, 34 x 150 mm, orange
  • Heftstreifen PP m.Metalldeckl.
  • orange
  • 34x150mm
  • 100 St
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen pp orange 15cm, abheftstreifen plastik, abheftstreifen pp 34x150, Affe, Kösterhefter, Heftzunge, Einhaenge-Heftstreifen, Einhaengeheftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Heft-Streifen, Ablage-Streifen, Aktendullis, Dulli, Dullis, Koesterhefter, Heft-Zunge, Heft-Zungen, Heftzungen, Heftlaschen, Heftleiste, Kunststoffheftstreifen, Heft-Leiste, Heft-Leisten, Heftleisten, Kunststoff-Heftstreifen, kurz, orange, PP, 34 x 150 mm, CLA1610OR, BÜ-06-0709, EXP161040, LEI3710OR, PRS804418, T0340, 1610729, 1610729SPW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,94*
Lager 200
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 5,04*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staples
1610829
ab € 3,38*
Ähnlich
Staples
1610064
ab € 3,39*
Ähnlich
Staples
1610639
ab € 3,38*
Ähnlich
Staples
1610667
ab € 3,38*
Ähnlich
Staples
1611543
ab € 6,98*
Ähnlich
Staples
1611758
ab € 7,13*
Ähnlich
Staples
1611239
ab € 6,99*
Ähnlich
Staples
5191281
ab € 5,84*
Ähnlich
Staples
5223321
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.