Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Staples Ordner Color A4 80 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staples Ordner Color A4 80 mm blau
Staples Ordner Color A4 80 mm blau
Artikel-Nr.:
     200-1175456
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     1175456
EAN/GTIN:
     4011462117539
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Einband aus Pappe, außen mit Spezialpapier kaschiert, PVC-frei, Organisationsdruck auf Innenspiegel. Mit Hebelmechanik, Niederhalter, 2 Schlitzen und Kantenschutz.| Rückenschild: SK-Rückenschild| Griffloch: mit Griffloch| Format: A4| Rückenbreite: 80 mm| Farbe: blau


Ordner, Spezialpapier, SK-Rückenschild, A4, 80 mm, blau
  • Ordner Color A4 80mm
  • blau
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8,0cm blau, standard-ordner, standardordner 80mm, Ordner, Ordners, Archivordner, Colorordner, DIN A4, Ringordner, A 4, Archiv-Ordner, A4, Color Ordner, Color-Ordner, Colour Ordner, Colour-Ordner, Colourordner, DIN A 4, DINA4, Ring-Ordner, Schlitz-Ordner, breit, breite, blau, mit Griffloch, SK-Rückenschild, Spezialpapier, 80 mm, CLA1175BL, BEK80030372, D9172439, EXP117530, PRS294301, T0524, 1175456, 2094717443937, 4011462117539
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 1,52*
Lager 200
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 1,79*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staples
7440944
ab € 7,54*
Ähnlich
Staples
1155671
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1155522
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1155648
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1155003
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1155887
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1005974
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1155331
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1175904
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.