Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Proxxon MICRO Drechselbank DB 250


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Proxxon MICRO Drechselbank DB 250
Proxxon MICRO Drechselbank DB 250
Artikel-Nr.:
     1996-3540
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251326956908
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
proxxon drechselbank
drechselbank

MICRO - Drechselbank DB 250

Drechseln in kleinen Dimensionen macht viel Spaß : Fürs Puppenhaus (Teller, Tassen, Schüsseln, Vasen, Säueln). Für die Modelleisenbahn : Strom- und Lichtmasten, Fenster, Tanks. Zum Spielzeugbau. Für Glieder von Marionetten und Puppen und für tausend sonstige Dinge im klassischen Modellbau.
Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht im unteren Bereich sogar eine "halb - automatische Farbgebung". Kugelgelagerte Spindel mit durchgehender Bohrung (10 mm) für Serienfertigung von Kleinteilen. Vierzackiger Mitnehmer mit Zentrierspitze und 10 mm - Schaft. Stabile, in der Höhe und nach allen Seiten verstellbare Werkzeugauflage. Reitstock mit mitlaufender Zentrierspitze. Kraftvoller Antrieb, Regelbar von 1.000 - 5.000/min. Stabiles Bett aus dickwandigem Alu - Profil. Inklusive einer Planscheibe für größere Werkstücke. Werkstückaufnahme auch durch Spannzangen (je 1 Stück 2 - 3 - 4 - 6 - 8 und 10 mm gehören zum Lieferumfang).

Technische Daten : Spitzenweite 250 mm. Spitzenhöhe 40 mm. Spitzenhöhe üder Support 25 mm. Motor 220 - 240 Volt. 150 W. 50/60 Hz. Spindeldrehzahlen stufenlos regelbar von 1.000 - 5.000/min. Hauptspindelbohrung 10 mm. Hub der Reitstockpinole 20 mm. Inklusive 6 Spannzangen (2 - 3 - 4 - 6 - 8 und 10 mm), Mitnahmedorn, mitlaufende Körnerspitze und Planscheibe.

Weitere Suchbegriffe: neu, günstig, preiswert, Erstausrüsterqualität, Roller Scholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,66*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 138,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.