Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Emco Nova R 2000 Elektro-Roller (1x Akku 28Ah ; Controller 1.0), Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Emco Nova R 2000 Elektro-Roller (1x Akku 28Ah ; Controller 1.0), Schwarz
Artikel-Nr.:
     1996-137276
Hersteller:
     Emco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251326929230
Suchbegriffe:
Akku für Handy
Akku für Handys
Akku Mobiltelefon
Akkus für Handys

Stylischer Retro-Roller in 60er Jahre Optik!

Elektroroller mit Lithium-Ionen Wechselakku Batterie 28Ah (bis 50km Reichweite) und Controller 1.0
Der Controller 1.0 bietet dir die voreingestellten Standard-Einstellungen.


Optional auch andere Varianten erhältlich:
Wenn Dir eine Reichweite von bis zu 50 km genügt, reicht für dich die 28 Ah Batterie. Soll es bis zu 100 km weit gehen, nimm einfach eine zweite 28 Ah Batterie dazu. Die 37 Ah Batterie bringt dich bis zu 65 km weit und im Doppelpack sogar bis zu 130 km.
 

Farben: Minze | Rot | Schwarz
Geschwindigkeit: 25 km/h oder 45 km/h
Watt: 2000 Watt
Leistung: 2,7 PS
Reichweite (28 Ah): bis 50 km (bis 100 km mit zweitem Akku)
Reichweite (37 Ah): bis 65 km (bis 130 km mit zweitem Akku)

 


  • Beleuchtetes digitales Cockpit mit Geschwindigkeitsanzeige, Batterieanzeige und Kontrollleuchten sowie integrierten Funktionsschaltern.
     
  • weniger als 1€ auf 100km

  • Leistungsstarke hydraulische Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten für optimale Verzögerungswerte und noch mehr Sicherheit.

  • Großer abschließbarer Stauraum für Wertsachen oder Utensilien unter der Sitzbank.

  • Herausnehmbare Lithium-Ionen-Batterie auch zum Aufladen in der Wohnung.

  • Für mehr Reichweite und Smartphone-Bedienung auch mit dem neuen 37Ah Akku und Controller 2.0 erhältlich

 

Bei uns bekommen Sie nur offizielle Ware für den deutschen Markt und können mit Ihrem Fahrzeug das bundesweite Händlernetz, des jeweiligen Importeurs, für Wartung und Garantie nutzen.

Wir verschicken unsere Fahrzeuge nur komplett montiert und getestet. Sie müssen nur noch ein Kennzeichen anbringen und können dann sofort losfahren. Der Versand ist natürlich versichert.

Um dieses Fahrzeug fahren zu dürfen, reicht ein Autoführerschein, oder ab 16 Jahren der Führerschein Klasse AM, M, S, oder T.

Alle motorisierten Zweiräder, dürfen grundsätzlich auch in Umweltzonen gefahren werden.

Die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.192,44*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 3.192,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.